Beli bosch hammer demolition di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Mesin Bobok Betonatribut:
- Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
- Electrical Power (W): 1.51
- Makita Electric Breaker Anti Vibrationatribut:
- Hex Shank: 28.6 mm (1-1/8 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 1.100ipm
- Electrical Power (W): 2000
- Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)atribut:
- Kecepatan Pukulan: 950 - 1.900 ipm
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- RYU Mesin Bobok Betonatribut:
- Frekuensi: 50/60Hz
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- HighPoint Monza Resto Table RT2O60 SeriesDeskripsi:A Range of Banquet and Resto Tables, Suitable for Hotels, Restaurants, Cafe, Office Pantry or School Dining Hall. Every Table Top of Monza Series Is Easy to Clean and Scratch Resistant.atribut:
- Package Dimensions: 60x75x60cm
- DEWALT HEX Demolition Hammer with TrolleyDeskripsi:The D25980K 1-1/8 Inch 80lb demolition hammer delivers a concrete pulverizing 52 joules of impact energy. The dependable and hard hitting German engineered mechanism, delivers long life. With its all metal housing and barrel, this demo hammer was meant foatribut:
- Power Input: 2100 watt
- Output Power: 1200 watt
- Impact Energy: 52 joules
- Sound Pressures: 93 dB (A)
- Sound Power: 108 dB (A)
- Blows per minute: 900 b.p.m
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers FlatDeskripsi:Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
Daftar Harga bosch hammer demolition Terbaru March 2026
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp3.599.900 |
| Makita Mesin Bobok Beton | Rp19.999.900 |
| BULL Armature for Bosch Demolition Hammer | Rp369.900 |
| Makita Electric Breaker Anti Vibration | Rp43.999.900 |
| Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton) | Rp10.999.900 |
| Dongcheng Demolition Hammer | Rp2.399.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| RYU Mesin Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101578385-1.jpg)

/P101518176-1.jpg)